曜日別特売

兼用千枚通し 細・太差替式

兼用千枚通し 細・太差替式 - BIGMAN(ビッグマン)兼用千枚通し 細・太差替式 - BIGMAN(ビッグマン)兼用千枚通し 細・太差替式 - BIGMAN(ビッグマン)兼用千枚通し 細・太差替式 - BIGMAN(ビッグマン)兼用千枚通し 細・太差替式 - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに

仕様細太・針先交換寸法(mm)150×18×18質量(g)20タイプ兼用千枚通し細・太差替式柄長さ(mm)80材質(柄部)プラスチック針長(mm)60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60671223P-201
オープン
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60671223
2023-06-15
用途: 土質試験用フルイのメンテナンス時
建設業・工事業

以前から使っていた千枚通しが製造中止となったため、針寸法が同じ本商品を購入した。
細・太差替式のためとても便利です。できたら、太&太や細&細の交換針があるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする