SBTソー本体 3way

SBTソー本体 3way BIGMAN(ビッグマン)

縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応
刃の取り換えが簡単! 板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(Bigman(ビッグマン) 替刃NG-4B1・NG-4B3)が使用可能
独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現
衝撃焼入れで目立て不要&永切れ!

刃長(mm)265 質量(g)118 板厚(mm)0.6 柄長さ(mm)300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60671582 NG-14
オープン
949
1,044 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする