いろいろトマルデ ストップシート

いろいろトマルデ ストップシート - BIGMAN(ビッグマン)いろいろトマルデ ストップシート - BIGMAN(ビッグマン)いろいろトマルデ ストップシート - BIGMAN(ビッグマン)いろいろトマルデ ストップシート - BIGMAN(ビッグマン)いろいろトマルデ ストップシート - BIGMAN(ビッグマン)いろいろトマルデ ストップシート - BIGMAN(ビッグマン)

ピタッと止まる驚きのすべり止め効果! シート状なので彫刻刀などの使用時も対象物が沈むことなく正確な作業ができます! 対象材がブレたり、踊ったりせず、安定した鋸挽きができます。 砥石がしっかり固定され、無駄な力をかけずに刃研ぎができます。

グレー材質生地:ポリエステル、樹脂:ウレタン寸法(mm)300×300質量(g)40入数1枚入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6067203612470
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする