BIGMAN(ビッグマン)
グリットソー
ガラス・タイル・大理石・コンクリート・レンガ・鋳物・その他難削材用。
刃のない超硬粒子の鋸刃 BMレンガ切鋸用替刃タングステン・カーバイド粒子。
材質
タングステン・カーバイド粒子
寸法(mm)
250×20×3
全長(mm)
250
質量(g)
37
タイプ
レンガ切鋸用替刃
使用可能材質
スレート・ブロック・レンガ・コンクリート・ファイバーガラス・ステンレス・鋳物・プラスチック等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60673725
#12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください