ゴムハンマー

ゴムハンマー - BIGMAN(ビッグマン)ゴムハンマー - BIGMAN(ビッグマン)ゴムハンマー - BIGMAN(ビッグマン)ゴムハンマー - BIGMAN(ビッグマン)

木材、レンガにキズや打痕を残さない。程よい硬度と反発力。家具・建具の組み立て、レンガブロック積み等に。

質量(g)559材質頭:再生ゴム、石膏等、柄:漂白剤樫材寸法(mm)340×100×55タイプ中タイプ頭径(Φmm)55頭部寸法(mm)100×55×55柄長さ(mm)280頭質量(g)約450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60673856RH-02
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする