BIGMAN(ビッグマン)
ゴムハンマー
家具・建具の組み立てに レンガ・ブロック積みに抜けにくい圧入タイプ 木材・レンガに打痕を残さない頭:再生ゴム・石膏など 柄:漂白樫材
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
天然ゴム
材質(柄部)
漂白剤樫材
主な用途
土木作業/組立作業
サイズ
小
質量(g)
354
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60673962
RH-01
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください