BIGMAN(ビッグマン)
ゴムヘラ長柄
(1件のレビュー)
パテ目地剤・接着剤 手の届きにくい所、面積の広い所
寸法(mm)
530×120×90
質量(g)
246
タイプ
長柄(曲)
柄長さ(mm)
460
ヘラ幅(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60673978
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください