曜日別特売

ショートタップL型

ショートタップL型 - BIGMAN(ビッグマン)

1500Wまでで長さ40cmのショートタップです。
十字の三口です。

用途電動工具の延長コード長さ(m)0.4イエロー電力(W)1500までコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V内容量1個
注意
コードは束ねた状態または固定した状態で使用しないで下さい。
プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。
プラグ及びボディ部分の接続は確実に差し込んで下さい。
コードを踏みつけたり、上に物を置かないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60674093DE-02
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする