ステンマルチスニップス

ステンマルチスニップス - BIGMAN(ビッグマン)ステンマルチスニップス - BIGMAN(ビッグマン)ステンマルチスニップス - BIGMAN(ビッグマン)ステンマルチスニップス - BIGMAN(ビッグマン)ステンマルチスニップス - BIGMAN(ビッグマン)

ギザ刃で逃さずカット! 細かいギザ刃ですべらない。凹で電線をすべらずカット。

仕様ストッパ付材質刃部:ステンレス。グリップ部:ポリエチレン樹脂+エラストマー樹脂。寸法(mm)180×55×15質量(g)120切断能力ギザ刃:VVFケーブルΦ1.6mm、凹部:軟鉄線材Φ1.0mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60674303IK-69
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする