BIGMAN(ビッグマン)
ステンレス先切 金槌
作業時には安全メガネを着用してください。堅く焼入れされたものは叩かないで下さい。釘打ち作業を目的に製造されています。
質量(g)
362
寸法(mm)
330×115×25
材質
頭:ステンレス
タイプ
先切金槌
頭径(Φmm)
24-27(楕円型)
頭部長(mm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60674346
HM-22
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください