BIGMAN(ビッグマン)
ステンレス縄切鎌
庭の雑草、芝草刈りや稲刈りに。
ロープや段ボールの切断に。
仕様
縄切鎌
材質
刃:ステンレス、柄:朴材
寸法(mm)
235×95×23
質量(g)
64
刃幅(mm)
約100
柄長さ(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60674398
GK-35
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください