曜日別特売

スナップボタンセット

スナップボタンセット - BIGMAN(ビッグマン)スナップボタンセット - BIGMAN(ビッグマン)スナップボタンセット - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。

材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60674486PA-26
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60674486
2023-11-02
用途: ボートの窓の日よけ取付時に、使いました。
やしき歯科医院

取付のセルフタップネジが大きすぎる場合があり、ネジが大、小2種類あると、取付作業が楽になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする