BIGMAN(ビッグマン)
スリムスパナ
狭いすき間のナット・ボルトに。
材質
S45C材
厚さ(mm)
3
商品構成
単品
表面
サテン仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
口径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60674538
BM-420
19
5.5×7
100×15×3
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
60674547
BM-421
25
8×9
115×20×3
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60674556
BM-422
33
10×12
125×25×3
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
60674565
BM-423
39
11×13
138×27×3
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60674574
BM-424
55
14×17
160×35×3
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60674583
BM-425
74
19×21
180×44×3
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60674592
BM-426
95
22×23
200×48×3
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60674608
BM-427
115
24×27
223×55×3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください