BIGMAN(ビッグマン)
チビ助のこ 工作用両刃
一般木材用
刃渡り(mm)
160
仕様
両刃:縦挽目・横挽目
材質
鋸部鋼材:SK-5
寸法(mm)
330×55×15
質量(g)
122
表面処理
無電解ニッケルメッキ
板厚(mm)
0.6
適合材
一般木材
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60674872
NG-051
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください