BIGMAN(ビッグマン)
チリホーキ
水含みがよく、内装の細かい清掃に最適。
寸法(mm)
210×100×25
色
ブラウン
質量(g)
78
タイプ
チリホーキ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60674888
-
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください