BIGMAN(ビッグマン)
デスクはさみ
ステンデスク鋏 2段刃でスムーズな切れ味。使いやすく握りやすいハンドル。水に強い! ・スモウーズな切れ味を実現するなだらかな2段刃仕上げ。どなたにも使いやすい、左右対称ハンドル
材質
刃材質:ハイカーボンステンレス。柄部:ABS樹脂。
寸法(mm)
165×60×8
色
ブラック
質量(g)
48
刃長(mm)
70
切刃形状
2段刃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60674967
IK-51
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください