曜日別特売

ネジリ鎌

ネジリ鎌 - BIGMAN(ビッグマン)ネジリ鎌 - BIGMAN(ビッグマン)ネジリ鎌 - BIGMAN(ビッグマン)

雑草の刈取りに

仕様特殊鋼付寸法(mm)245×125×70質量(g)142刃幅(mm)125柄長さ(mm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60675186G-210
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする