曜日別特売

ハツリー

ハツリー - BIGMAN(ビッグマン)ハツリー - BIGMAN(ビッグマン)ハツリー - BIGMAN(ビッグマン)ハツリー - BIGMAN(ビッグマン)

エンジンルームのガスケット・パッキンのハツリ作業に ペンキはがし・サビ落としなどはつり作業に ALCのコーナー仕上げにヘッドが叩ける強力貫通型 滑りにくいグリップ付

全長(mm)270仕様強力貫通型寸法(mm)270×40×40レッド質量(g)217先端幅(mm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60675405BH-01
1,000
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする