BIGMAN(ビッグマン)
バネクランプ
接着・のこ挽きなどの部材固定に。
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
スチール
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
最大口開き(mm)
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60675484
BSC-1
1袋(2個)
15
31.8
50
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
60675493
BSC-2
1個
35
81.6
100
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
60675518
BSC-3
1個
45
181
150
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60675536
BSC-4
1個
95
372
220
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください