ペンチ

ペンチ BIGMAN(ビッグマン) ペンチ BIGMAN(ビッグマン) ペンチ BIGMAN(ビッグマン) ペンチ BIGMAN(ビッグマン) ペンチ BIGMAN(ビッグマン) ペンチ BIGMAN(ビッグマン) ペンチ BIGMAN(ビッグマン) ペンチ BIGMAN(ビッグマン)

電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。
軽量強靭で大変使いやすい。
独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。
より線から鉄線まで幅広く切断可能。
くわえ部ギザ刃。

寸法(mm)200 材質特殊鋼 全長(mm)200 質量(g)394 切断能力(鉄線)Φ3.4mm(銅線)Φ4.0mm 仕上パーカー 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60676202 P-200FV
オープン
1,798
1,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする