ペンチ

ペンチ - iHelpペンチ - iHelpペンチ - iHelp
(1件のレビュー)

切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど

刃部硬度HRC-54~62内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
切断能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60676236IH-62J150209鉄線2.3mm 軟鉄線3.2mm
オープン
539
593(税込)
当日出荷
60676245IH-63J170286鉄線1.5mm 軟鉄線2.0mm
オープン
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
60676254IH-64J200372鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mm
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 電線の切断等
その他業種

精度が良く、動きもなめらかで使いやすい。
切れ味も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする