BIGMAN(ビッグマン)
ホームカット直刃
刃にギザギザがついているのですべりにくい。幅の広いグリップにソフト樹脂をコーティングしており、手にフィットするので痛くなりにくい。
全長(mm)
200
仕様
ノコ目
材質
ブレード:刃物用炭素鋼、ハンドル:熱間圧延鋼板
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
200×50×18
色
オレンジ/ブラック
質量(g)
195
刃長(mm)
45
切断能力
軟鋼板:0.3mmまで。
適合材
トタン板・金網・ビニール・プラスっチック・厚紙
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676324
IK-22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください