BIGMAN(ビッグマン)
ホーム鋏
DIYから手芸、園芸、農作業など多用途で使いやすい軽量タイプの鋏です。
寸法(mm)
150×73×8
色
オレンジ
質量(g)
58
タイプ
農園用
刃長(mm)
40
切断能力(mm)
生木6以下(目安)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676342
SP-23
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください