BIGMAN(ビッグマン)
ボールP六角棒レンチロング
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676358
HBL-3.0
3
100
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60676367
HBL-1.5
1.5
5
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60676376
HBL-2.0
2
23
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60676385
HBL-2.5
2.5
86
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60676394
HBL-4.0
4
14
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60676403
HBL-5.0
5
23
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60676412
HBL-6.0
6
100
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60676428
HBL-8.0
8
86
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60676437
HBL-10.0
10
136
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60676446
HBL-12.0
12
32
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください