曜日別特売

ボールP六角棒レンチロング

ボールP六角棒レンチロング - BIGMAN(ビッグマン)ボールP六角棒レンチロング - BIGMAN(ビッグマン)ボールP六角棒レンチロング - BIGMAN(ビッグマン)ボールP六角棒レンチロング - BIGMAN(ビッグマン)ボールP六角棒レンチロング - BIGMAN(ビッグマン)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ボールポイント六角軸レンチセット。
斜め締めができるボールポイント。
収納ホルダーでコンパクト保管。
セット内容(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

材質クロームバナジウム鋼/ニッケルメッキ形状L型質量(g)372タイプロング先端形状ボールポイント組数9サイズ規格ミリ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60676455HBL-9P
オープン
999
値下げ
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする