BIGMAN(ビッグマン)
ボールポイント六角棒レンチ
六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント
形状
L型
先端形状
ボールポイント
サイズ規格
ミリ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
8
10
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676464
THL-2.0
2
18
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60676473
THL-2.5
2.5
27
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60676482
THL-3.0
3
45
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60676498
THL-4.0
4
41
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60676507
THL-5.0
5
64
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60676516
THL-6.0
6
118
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60676525
THL-8.0
8
191
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60676534
THL-10.0
10
236
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください