BIGMAN(ビッグマン)
マイクロ六角棒レンチセット
セット内容(0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3ミリ)
付属品
専用ケース
材質
クロームバナジウム鋼
寸法(mm)
【全体】350×70×8
質量(g)
【全体】12
タイプ
マイクロ
サイズ(mm)
0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3
入数
7本組
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676665
BMR-1
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください