BIGMAN(ビッグマン)
マグネットツール
(1件のレビュー)
ワンアクションでクイックリリース。
持ち運びに便利なハンディタイプ。
材質
本体部:ナイロン・ABS、ハンドル:ABS、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。
寸法(mm)
177×100×100、【吸着範囲】100×100
全長(mm)
177
質量(g)
550
タイプ
A型・ハンディタイプ
吸着力(kg)
約4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676674
BMT-A1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください