曜日別特売

マグネットツール

マグネットツール - BIGMAN(ビッグマン)マグネットツール - BIGMAN(ビッグマン)マグネットツール - BIGMAN(ビッグマン)マグネットツール - BIGMAN(ビッグマン)マグネットツール - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

立ったまま使えるロングタイプ! 散乱した金属を磁力で集めて握ってリリース。

材質本体部:PP、シャフト:アルミニウム、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。寸法(mm)680×90×90、【吸着範囲】90×90全長(mm)680質量(g)650タイプA型・ロングタイプ吸着力(kg)約4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60676683BMT-A2
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-08-29
用途: 清掃作業
佐藤工業所建設業・工事業

鉄クズがよくついて良いのですが残念なのは鉄くずを剥がすレバーを引っ張っても鉄クズが残ってしまい自立しなくなってしまいます。ちゃんとはがれるようにしたら完璧だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする