BIGMAN(ビッグマン)
ミニハツリー
エンジンルームのガスケット・パッキンのハツリ作業に ペンキはがし・サビ落としなどはつり作業に ALCのコーナー仕上げにヘッドが叩ける強力貫通型 滑りにくいグリップ付
全長(mm)
180
仕様
強力貫通型
寸法(mm)
180×35×35
色
レッド
質量(g)
115
タイプ
ミニ
先端幅(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676814
BH-02
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください