曜日別特売

ミニ雑草ぬき

ミニ雑草ぬき - BIGMAN(ビッグマン)ミニ雑草ぬき - BIGMAN(ビッグマン)ミニ雑草ぬき - BIGMAN(ビッグマン)ミニ雑草ぬき - BIGMAN(ビッグマン)

雑草抜きに

寸法(mm)226×55×45質量(g)96刃幅(mm)17柄長さ(mm)110切刃形状V型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60676893#52
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする