iHelp
ミニ先曲ラジオペンチ
(1件のレビュー)
細かい作業に。
板バネ付。
材質
S50C
全長(mm)
125
先端
先曲り
硬度
(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
バネ
有り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676902
IH-812
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください