BIGMAN(ビッグマン)
ミラーフェイスハンマースチール柄 両口
いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP
仕様
パイプ柄グリップ付
材質
頭:スチール、グリップ:PP
寸法(mm)
270×78×22
質量(g)
415
タイプ
両口
頭径(Φmm)
22-25(楕円形)
表面処理
ミラー仕上
頭部長(mm)
78
頭質量(g)
225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676954
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください