BIGMAN(ビッグマン)
ミラーポイントハンマースチール柄 先切り
いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP
仕様
ミラー仕上・パイプ柄グリップ付
材質
スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP
寸法(mm)
270×102×23
質量(g)
383
タイプ
先切型
頭径(Φmm)
21(楕円型)
頭部幅(mm)
102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676963
-
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください