BIGMAN(ビッグマン)
モンキーレンチ
ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
仕様
両面開口目盛付
材質
Cr-V
硬度
HRC40-50
適合規格
JIS規格品
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最大開口(mm)
サイズ(mm)
最大使用トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60677067
BM-15JM
150
114
20
150×44×12
515
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60677076
BM-20JM
200
223
24
200×53×13
320
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60677286
BM-25JM
250
397
29
250×66×16
180
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60677295
BM-30JM
300
588
34
300×76×16
85
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60677304
BM-10JM
100
48
13
100×30×8
33
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください