iHelp
モンキーレンチ
さまざまなサイズのボルト・ナットの締め付けと緩めに。
滑りにくいカラービニールグリップ仕様。
仕様
グリップ付
材質
[本体] カーボンスチール [グリップ] PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
質量(g)
最大開口(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60677313
IH-15MG
150
グリーン
136
19
150×70×30
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
60677322
IH-20MG
200
イエロー
220
24
200×76×32
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60677338
IH-25MG
250
レッド
414
29
250×85×35
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60677347
IH-30MG
300
ブルー
646
34
300×89×45
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください