ラジオペンチ

ラジオペンチ - iHelp
(3件のレビュー)

切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど

先端先細バネ無し寸法(mm)150質量(g)132切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.3mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60677417IH-60J150
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60677417
2026-01-20
用途: バイクや車のエンジン周辺(ケーブル、ワイヤー)整備作業

柄が持ちやすく作業しやすい。ペンチ先端が鋭利で短いスチールワイヤーの折り曲げ作業がしやすい。

2024-12-22
用途: 日常の一般作業用に
不動産業

本体にバネがついていると作業時に邪魔になることが多々あるので、バネ無しのタイプを探していました。先の合わせの仕上がり具合や、握りの表面がザラツキ仕上げで変なべたつき感が全くなく、廉価で、軽い力加減で使用できて日常の作業用に大変満足しています。

2025-01-09
用途: 梱包作業
個人のお客様

小ぶりなので手になじみ握りやすいです。 バネ式ではないため 使い心地も安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする