BIGMAN(ビッグマン)
引廻し鋸
(1件のレビュー)
寸法(mm)
335×45×18
質量(g)
57
タイプ
木工用・引廻し鋸
刃長(mm)
210
柄長さ(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60677873
MT-100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください