鎌の口金 薄鎌・中厚鎌用

鎌の口金 薄鎌・中厚鎌用 - BIGMAN(ビッグマン)鎌の口金 薄鎌・中厚鎌用 - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)
寸法(mm)21×21×10ブラック質量(g)5内寸(mm)18入数1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60677986-
オープン
76
84(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60677986
2018-07-30
用途: 鎌の柄付け替え
クレイランド

品物のサイズが表示がなく、何故なのか分かりません。
鎌もサイズがいろいろあるのに不親切です。
各種揃えて戴きたい。パイプをカットして代用しても1本無駄が多すぎて。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする