鎌の柄 薄鎌・中厚鎌用 コブ付

鎌の柄 薄鎌・中厚鎌用 コブ付 - BIGMAN(ビッグマン)鎌の柄 薄鎌・中厚鎌用 コブ付 - BIGMAN(ビッグマン)
仕様コブ柄寸法(mm)365×33×23質量(g)73タイプ薄鎌・中厚鎌用幅(Φmm)【差込】18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60678004-
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする