BIGMAN(ビッグマン)
刈払鎌
切れ味抜群 楽に刈払ができるよう刃に角度をつけています。
仕様
本鋼付
寸法(mm)
540×185×40
質量(g)
212
刃幅(mm)
195
柄長さ(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60678074
GK-18
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください