BIGMAN(ビッグマン)
刈払鎌
良い質の素材を選び確かな技で鍛えた挽品。
仕様
鋸目付
寸法(mm)
165×150×50
質量(g)
297
刃幅(mm)
約130
柄長さ(mm)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60678083
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください