BIGMAN(ビッグマン)
丸ギリ
石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付
全長(mm)
203
仕様
強力貫通型・滑りにくいグリップ
材質
軸部:工業用特殊鋼、柄部:二重成型ソフト樹脂
軸径(Φmm)
6.3
寸法(mm)
203×32×32
色
レッド
質量(g)
118
軸長(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60678108
BA-01
¥
1,150
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください