BIGMAN(ビッグマン)
金切ノコ 250mm 替刃2枚付
金切鋸は押して切る。
仕様
中目
セット内容
替刃2枚付
材質
ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。
寸法(mm)
440×100×26
質量(g)
404
タイプ
3個
刃長(mm)
250
山数
24
適合替刃
IH-6B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60678336
BK-30
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください