曜日別特売

金切鋸刃 荒目 スレート・石綿用

金切鋸刃 荒目 スレート・石綿用 - BIGMAN(ビッグマン)金切鋸刃 荒目 スレート・石綿用 - BIGMAN(ビッグマン)

スレート・石綿用ハクソー250ミリ金切フレーム用

仕様荒目・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)14タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数3枚山数10山/インチ当り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60678372#5
270
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする