BIGMAN(ビッグマン)
金切鋸刃 細目 塩ビ・プラスチック・薄物用
塩ビ・プラスチック・薄物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
仕様
細目・フレックス加工・JISB4751-1適合
材質
SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)
幅(mm)
12
厚さ(mm)
0.64
寸法(mm)
265×12×0.64
全長(mm)
250
質量(g)
15
タイプ
250mm金切ノコフレーム用
枚数
3枚
山数
32山/インチ当り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60678397
#4
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください