BIGMAN(ビッグマン)
喰切
喰い込み切断で切り残しがすくない。
寸法(mm)
120×45×15
材質
SC材(炭素工具鋼)
色
ブラック/オレンジ
質量(g)
135
切断能力
軟鉄線:1.5mm、鋼鉄線:1.0mm
刃幅(mm)
15
柄長さ(mm)
約75
焼入硬度
【刃先】HRC-55~58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60678503
IK-100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください