桑切鎌

桑切鎌 - BIGMAN(ビッグマン)桑切鎌 - BIGMAN(ビッグマン)桑切鎌 - BIGMAN(ビッグマン)

固い雑草や植木などの根切りに特殊鋼付

仕様特殊鋼付寸法(mm)280×100×33質量(g)109刃幅(mm)70柄長さ(mm)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60678546G-251
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする