曜日別特売

カラビナ

カラビナ - BIGMAN(ビッグマン)カラビナ - BIGMAN(ビッグマン)カラビナ - BIGMAN(ビッグマン)カラビナ - BIGMAN(ビッグマン)カラビナ - BIGMAN(ビッグマン)カラビナ - BIGMAN(ビッグマン)カラビナ - BIGMAN(ビッグマン)カラビナ - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

暗闇で光る蓄光カラビナです。
樹脂なので軽量でサビません。
数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。
屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。
暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。
蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)

材質本体・ゲート:POM樹脂寸法(mm)75×43×9質量(g)10タイプLシリーズ燈(TOMORU)耐荷重(kg)縦方向へ約10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60679386TMRL-01ホワイト
498
489
538(税込)
当日出荷
60679395TMRL-02イエロー
498
489
538(税込)
当日出荷
60679404TMRL-03グリーン
498
489
538(税込)
当日出荷
60679413TMRL-04ピンク
498
489
538(税込)
当日出荷
60679422TMRL-05オレンジ
498
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60679395
2024-01-30
用途: 鍵等に付けて管理する時
その他業種

とてもよく光り、使い勝手に優れた商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする