BIGMAN(ビッグマン)
工作引回し鋸 替刃
ベニア・薄板の切り抜きに・円抜きに
材質
ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)
寸法(mm)
160×13×1
質量(g)
15
タイプ
茨目
刃長(mm)
120
山数
20山
板厚(mm)
1
適合品番
【本体】NG-121
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60679474
NG-121B
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください